https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmc1TVM4eE1ESXlPREkwTWpNeE56TTBNaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZDJkZWQ2MGZmYTU1YmVlNDlhZWM2NDM0NTA4NDVmZDg1ZGYyMmNlNDhmYjBkZWQyMzk1NWFhNTdkOWViNjJk
DRIVES
DRIVES
D16B-1 PSC BA1 COT C/L
DRIVES DRIVES
描述
DRIVES D16B-1 PSC BA1 COT C/L
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 24.003MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
D16B-1 PSC BA1 COT C/L
BDI部件号
21470567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/D16B-1-PSC-BA1-COT-C-L/p/21470567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
With BA1 Attachment
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 24.003MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.945 英寸 | 24.003 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米