https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhrWmk4eE1EYzJOamszTWpRMU1qZzVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxZDBjZWJhMDBjMjQ1MzZhYTBlOGE4Yjk0MGFhYzRkOWVjM2RiMzQ0NmI3YTAyZDk3NGZhZjc1NzQyMjhmZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-4-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhrWmk4eE1EYzJOamszTWpRMU1qZzVOQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZORjlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDcxZDBjZWJhMDBjMjQ1MzZhYTBlOGE4Yjk0MGFhYzRkOWVjM2RiMzQ0NmI3YTAyZDk3NGZhZjc1NzQyMjhmZDU
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-100-4 CT CO LINK P
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-100-4 CT CO LINK P
Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-100-4 CT CO LINK P
BDI部件号
20855926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-100-4-CT-CO-LINK-P/p/20855926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647217601
重量 / Kilogram
1.093
Product Group - BDI
M02122
链规格
140-4
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
4
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 140-4 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 4 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
板厚度
0.219 英寸 | 5.563 毫米
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

