DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-140HT-3 ROFF LINK P ; D6137
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-140HT-3 ROFF LINK P ; D6137
Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-140HT-3 ROFF LINK P ; D6137
BDI部件号
20856880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-140HT-3-ROFF-LINK-P-;-D6137/p/20856880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647272150
重量 / Kilogram
4.396
Product Group - BDI
M02122
链规格
140-3
基本结构
Cottered
部件
Four Pitch Offset Link
链条系列
Heavy
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
9.705
详细描述
Chain Link; 140-3 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.663" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
销轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米
滚轮直
1英寸 | 25.4毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板高
1.663 英寸 | 42.24 毫米