https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJneU1TOHhNRFV3TnpNMk5qYzVNekkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZGQ3YTE5YWZiZjI2ODhkOGI2MzYxNGI1NzBhZTJmNWU4NTJkZDUzNGJiMjZjN2QyMjczN2Y2YmRhNjQwMzJk
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-160HS-1 CT CO LINK P ; D1002
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-160HS-1 CT CO LINK P ; D1002
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-160HS-1 CT CO LINK P ; D1002
BDI部件号
20855560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-160HS-1-CT-CO-LINK-P-;-D1002/p/20855560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647435128
重量 / Kilogram
0.461
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
High Strength
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Hydro Service | Press Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; High Strength Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 1.9" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板高
1.9 英寸 | 48.26 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米