DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-180-3C-53DCA ; D7281
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-180-3C-53DCA ; D7281
Roller Chain; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-180-3C-53DCA ; D7281
BDI部件号
27337322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-180-3C-53DCA-;-D7281/p/27337322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647277148
重量 / Kilogram
11.944
Product Group - BDI
M02290
链规格
180-3
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 180-3 Chain Size; Cottered; 2-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-13/32" Roller Diameter; 1-13/32" Roller Width; 9/32" Plate Thickness; 2.138" Plate Height; Curved; 0.687" Pin Diameter
销轴直径
0.687 英寸 | 17.45 毫米
板厚度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
滚轮直
1.406英寸 | 35.712毫米
滚轮宽
1.406英寸 | 35.712毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
板高
2.138 英寸 | 54.305 毫米