https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmlMMmc0WkM4eE1ESXlPREkxTURVM05EZzNPQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlVreGZNVjlTVmxSZlJGQkVVbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU1ZWUxODZkOTZmYTYzMWYzMjJjZjRmZmNhNWUwNDY0MzVhMWY2ZjI1NWE3NjBkN2IwNzhlZDRkMGE1M2NhZjQ
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-2060 RL LK
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-2060 RL LK
Chain Link; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.712" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-2060 RL LK
BDI部件号
20854880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-2060-RL-LK/p/20854880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647130078
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M02122
链规格
2060
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.09
详细描述
Chain Link; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.712" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.712 英寸 | 18.085 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米