DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-240-1C-12NCA ; D3014
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-240-1C-12NCA ; D3014
Roller Chain; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.806" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-240-1C-12NCA ; D3014
BDI部件号
27337328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-240-1C-12NCA-;-D3014/p/27337328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647532582
重量 / Kilogram
7.754
Product Group - BDI
M02290
链规格
240
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1-7/8" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.806" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
滚轮宽
1.875英寸 | 47.625毫米
销轴直径
0.937 英寸 | 23.8 毫米
板厚度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
2.806 英寸 | 71.272 毫米
滚轮直
1.875英寸 | 47.625毫米
链节距
3 英寸 | 76.2 毫米