https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnd09DOHhNREl5T0RJME9EY3dOekV3TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDA1UVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmM3ODNkNDU3NmZiZTZlYmVmNmQ5NmFjYmE4ZTI4ZmEzMDEyY2FmYzliZDRjYmYyOWE3M2EzZDY5NzY5OGIzMw
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-25-1 ROFF LINK P NI
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-25-1 ROFF LINK P NI
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-25-1 ROFF LINK P NI
BDI部件号
20855208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-25-1-ROFF-LINK-P-NI/p/20855208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647101030
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
M02122
链规格
25
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Moisture Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 25 Chain Size; Cottered; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
板高
0.238 英寸 | 6.045 毫米