DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-25-2RAP-480NZA ; D3378
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-25-2RAP-480NZA ; D3378
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-25-2RAP-480NZA ; D3378
BDI部件号
27337332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-25-2RAP-480NZA-;-D3378/p/27337332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647415472
重量 / Kilogram
3.081
Product Group - BDI
M02290
链规格
25-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
修改
Rollerless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 25-2 Chain Size; Riveted; 1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.03" Plate Thickness; 0.238" Plate Height; Curved; 0.09" Pin Diameter
板高
0.238 英寸 | 6.045 毫米
销轴直径
0.09 英寸 | 2.286 毫米
板厚度
0.03 英寸 | 0.762 毫米
链节距
0.25 英寸 | 6.35 毫米