https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJnek9DOHhNREl5T0RJME5EQTROamd4TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRlYjE1YmEwNjEzM2Q3MGU3ZDczNjhlYzIwYTlhMzQyZDNlYzNlZmEwMmE2M2Y1YmE1Y2M0YzYzYmM3M2I0
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-40-2 SC CO LINK AP ; D5374
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-40-2 SC CO LINK AP ; D5374
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-40-2 SC CO LINK AP ; D5374
BDI部件号
20855478
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-40-2-SC-CO-LINK-AP-;-D5374/p/20855478
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647382095
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02122
链规格
40-2
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 40-2 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米