https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-41 RL LK
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-41 RL LK
Chain Link; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.383" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-41 RL LK
BDI部件号
20854508
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-41-RL-LK/p/20854508
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647113453
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
M02122
链规格
41
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.014
详细描述
Chain Link; 41 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.306" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.383" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
板高
0.383 英寸 | 9.728 毫米
滚轮直
0.306英寸 | 7.772毫米