https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-DPOL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnM05DOHhNREl5T0RrNU5EVTNNak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZSRkJQVEY4eFgwTlBWRjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZGZjYjZlNDRlNDc2ZjQyZGJjZWRiMDJkZTAwZWRhNWIxNDE4MzBhNzNiZDdlNzVkMzVmM2RkNTQ1ZTMzMzc5
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-520-1 ROFF LINK P ; D6107
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-520-1 ROFF LINK P ; D6107
Chain Link; 520 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-520-1 ROFF LINK P ; D6107
BDI部件号
20855274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-520-1-ROFF-LINK-P-;-D6107/p/20855274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647126163
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
M02122
链规格
520
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
Multi Service
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.069
详细描述
Chain Link; 520 Chain Size; Cottered; 5/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 1/4" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 19/32" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
0.25英寸 | 6.35毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
板高
0.594 英寸 | 15.088 毫米