https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoa01TOHhNREl5T0RJek9EazNOVEF3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYMDVRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZDUwZWZiNDQ2ZDhmMzVmMzY5NzdkNTk1MGNkZTgwOTVkMmMwOTBiNWE3ODNiYjllNTRmNjc0OGM1OGM4MGQ4
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-60-2RNP-10FT ; D0394
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-60-2RNP-10FT ; D0394
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-60-2RNP-10FT ; D0394
BDI部件号
20855974
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-60-2RNP-10FT-;-D0394/p/20855974
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647653058
重量 / Kilogram
8.767
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 60-2 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米