https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJnek5DOHhNREk1TlRVME9USXpNVEV6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZSRkJFVWxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNTQ1MWJjZTRiMDRiYmExMWUwN2Y5ZWE2M2I1M2FkNGE2NzVkMmZkMTgxNTY5NjMxMjJhOTFmYjg5Y2Y1OThl
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-60XLO-1 CT CO LINK ; D5387
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-60XLO-1 CT CO LINK ; D5387
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-60XLO-1 CT CO LINK ; D5387
BDI部件号
20855432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-60XLO-1-CT-CO-LINK-;-D5387/p/20855432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647125418
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
M02122
链规格
60
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Ring Leader O-Ring Drive | Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
重量/磅
0.062
详细描述
Chain Link; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板高
0.713 英寸 | 18.11 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米