https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoall5OHhNREl5T0RrNU5UQXpNVEEzTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZRMDVXVWw5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmVkZmM4ZjBlMDUzMTNjOWZlMDgyNDY3OGVjZDZjZmJhY2E5OGZjZjc4ZmFiYTNkODAzNWQyNTBmNTE0Y2Rh
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-C2040-1 ROFF LINK P NI
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-C2040-1 ROFF LINK P NI
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-C2040-1 ROFF LINK P NI
BDI部件号
20855276
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-C2040-1-ROFF-LINK-P-NI/p/20855276
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647123452
重量 / Kilogram
0.025
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2040
基本结构
Cottered
部件
Two Pitch Offset Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Moisture Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2040 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米