https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-CNVR-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoaVlTOHhNREl5T0RJME5UYzFOems0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOURUbFpTWDA1UVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjA3ZTA1YzY1MzkzNGFhNThjY2U5OWUxOWFjMjFkNmRjOGQzOGE4YzA0MjFmNTQ0YzU2OTgxMmRlZGFjMDZmNA
DIAMOND CHAIN
DIAMOND CHAIN
DMD-C2040-1 SC CO LINK NI ; D5396
DIAMOND CHAIN DIAMOND CHAIN
描述
DIAMOND CHAIN DMD-C2040-1 SC CO LINK NI ; D5396
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
制造商部件号
DMD-C2040-1 SC CO LINK NI ; D5396
BDI部件号
20854988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/DMD-C2040-1-SC-CO-LINK-NI-;-D5396/p/20854988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0716647435982
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
M02122
链规格
C2040
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Conveyor
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Moisture Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; C2040 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Double Pitch Conveyor Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Straight; 5/32" Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.313英寸 | 7.95毫米
板厚度
0.06 英寸 | 1.524 毫米
销轴直径
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮直
0.312英寸 | 7.925毫米
板高
0.475 英寸 | 12.065 毫米