https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnek15OHhNRFV3TnpNMk56RTROalEyTWk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0OWJlZjg1NjI4NWJjOTFkMWZiYmVjODBkYTIyNDljZjBmNmUwNjQ4YTdjMjNkNDQ2N2U1MDgwZGIxMTM1YjNk
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E05B-1DBLCRANK
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E05B-1DBLCRANK
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
制造商部件号
E05B-1DBLCRANK
BDI部件号
18123875
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E05B-1DBLCRANK/p/18123875
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067518342
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
05B
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E05B-1DBLCRANK
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 05B Chain Size; Cottered; 8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 5MM Roller Diameter; 3MM Roller Width; 7.112MM Plate Height; Curved; 2.3MM Pin Diameter
销轴直径
0.091 英寸 | 2.3 毫米
滚轮宽
0.118英寸 | 3毫米
滚轮直
0.197英寸 | 5毫米
链节距
0.315 英寸 | 8 毫米
板高
0.28 英寸 | 7.112 毫米