https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnNU55OHhNREl5T0RJME1qRTROakkzTUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWDA1UVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2M5Y2JiYTkzNGFiM2IyNTVmYTI1MzVhMWFiMzE5MDAwMmI1ZWFjMjcyNTkyNzc4YjQxYmM4YjQzOGViMjBhYw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E06B-1NPC/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E06B-1NPC/L
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
E06B-1NPC/L
BDI部件号
18123888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E06B-1NPC-L/p/18123888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675059828
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Nickel Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E06B-1NPC/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Nickel Plated Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米