https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaU1pOHhNRFU0TnpBeU9Ea3hOREl3Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTWw5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YmQyM2JiODdiMDI5ZTgwNWYwMzgxNGFlYWUwNjYxZTQ1ZjZlZDY4YmUzMjEwZDA0NjE0ZjUwZjkyMTk4YzY2
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E08B-2R/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E08B-2R/L
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
E08B-2R/L
BDI部件号
18123953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E08B-2R-L/p/18123953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675060602
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
08B-2
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E08B-2R/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米