https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJnM01TOHhNRFU0TnpBME1EUTRNVE14TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZTRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNhOGVlZWNjZTVlYjdjMGVjYTMwZjdmZWVkZmRhNmY1MjRmYjMyZjcxZDNlYzE2Yzg5ZjU5OWNlNzBmNTk3OTI
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E10B-1HP4MMC/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E10B-1HP4MMC/L
Chain Link; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
制造商部件号
E10B-1HP4MMC/L
BDI部件号
18123978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E10B-1HP4MMC-L/p/18123978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675195106
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
10B
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E10B-1HP4MMC/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 10B Chain Size; Riveted; 15.875MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 14.7MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
板高
0.579 英寸 | 14.7 毫米