https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-HP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaFlTOHhNREl5T0RVMU1UVTBPRGsxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlNGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGI3OTE0ZDhmMzcyOWMyOTJmZjZmMzRmNGFkMWUxZGJjY2NjZmQ5NjM4MTNjODYwN2E4NDMwOTg1NzgwYWNmNQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E12B-1HP-4MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E12B-1HP-4MM
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
E12B-1HP-4MM
BDI部件号
19419285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E12B-1HP-4MM/p/19419285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675061555
重量 / Kilogram
1.488
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Hollow Pin
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Hollow Pin
制造商货号
E12B-1HP-4MM
重量/磅
0.656
详细描述
Roller Chain; 12B Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Hollow Pin Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米