https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTExNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmd3T0M4eE1EYzNNREk1TmpZd01qWTFOQzlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk0xOVNWbFJmVTFSRVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUwNzE1MGY0Yjk2NWQ0ZmZlMzQwZGE0ODhmNzIxODllZGNjMTllMDkxMTJlZmMwZWY1NWFhYjdlOWQ2MjUwZGQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E12B-3SSRIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E12B-3SSRIV
Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
E12B-3SSRIV
BDI部件号
19419302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E12B-3SSRIV/p/19419302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675256371
重量 / Kilogram
137.521
Product Group - BDI
M02290
链规格
12B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 12B-3 Chain Size; Riveted; 19.05MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 16MM Plate Height; Curved; 5.72MM Pin Diameter
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
板高
0.63 英寸 | 16 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米