https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-SS-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmcxWXk4eE1EYzNNREV3TXpnNU5EQTBOaTlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlEVDFSZlUxUkVYMU5UWDFOVVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZGFhMjI2NjBiMzc1Yzk5YjNmZDM3NjYxNWNmYWZkMGU5YmE0MmJkNzQzOGE1MGZjMTk3NDVjMGFlMmM1OWFi
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E16B-1SSGLC/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E16B-1SSGLC/L
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 21MM Plate Height; Straight; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
E16B-1SSGLC/L
BDI部件号
18124094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E16B-1SSGLC-L/p/18124094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675193331
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E16B-1SSGLC/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 16B Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 21MM Plate Height; Straight; 8.28MM Pin Diameter
板高
0.827 英寸 | 21 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米