https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnME1DOHhNREF5T0RVME9UZ3pNamN6TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5VVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlmNDY4MDhlODNmYzIxYzE3YzlmYzJiYjU2ZTI2OTRhNjIwNmQwMTQzNGYzZWYyMTYxMmEwODY0YTdlYzQ1YTk
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E20B-1GLX10
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E20B-1GLX10
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.4MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter
制造商部件号
E20B-1GLX10
BDI部件号
19419336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E20B-1GLX10/p/19419336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067518380
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02290
链规格
20B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E20B-1GLX10
重量/磅
2.414
详细描述
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 26.4MM Plate Height; Straight; 10.19MM Pin Diameter
滚轮宽
0.77英寸 | 19.56毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.039 英寸 | 26.4 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.19 毫米