https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoaE9TOHhNRFF4T0RZMk1qUTNNemMxT0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJjNmI2NmQwMzBjYTc3NmQ1Mzg1YzhkY2RmYjA4M2JhYjlkZGZlMjQ0NTk5MTQzNjI5Y2UyNzVmODY3MjlkM2E
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E28B-2RIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E28B-2RIV
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
制造商部件号
E28B-2RIV
BDI部件号
19419371
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E28B-2RIV/p/19419371
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675063405
重量 / Kilogram
82.826
Product Group - BDI
M02290
链规格
28B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 28B-2 Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米
板高
1.457 英寸 | 37 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米