https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-3-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJnM09DOHhNREl5T0RJME56VTVNams1TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTTE5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlN2YyZjAyM2NkOWU2ZjJiZmQ4MjQ0MGY5N2Q5YTAxOTZjYWMyN2M3NTI2ODhmNDMxYzlmNjQxZjFiMWY1MDQw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E28B-3O/L
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E28B-3O/L
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
制造商部件号
E28B-3O/L
BDI部件号
18124169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E28B-3O-L/p/18124169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675063436
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02122
链规格
28B-3
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
E28B-3O/L
重量/磅
1
详细描述
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 37MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
板高
1.457 英寸 | 37 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米