https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME15ODVPREExTmpjd01UVTBNamN3TDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHpYMUpXVkY5VFZFUmZVMVJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YzJkNzcxYmVjOGNhNGUwNDU2ZWE2NjE3ZGFjOGViMDc4YWFiZjI1NzhmMTExOTgyNjdjODJlOTIyNzE5NWIw
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
E60-3GLRIV
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL E60-3GLRIV
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.679" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
E60-3GLRIV
BDI部件号
19419414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/E60-3GLRIV/p/19419414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675166700
重量 / Kilogram
1.42
Product Group - BDI
M02290
链规格
60-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
E60-3GLRIV
重量/磅
3.12
详细描述
Roller Chain; 60-3 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.468" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.679" Plate Height; Straight; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板高
0.679 英寸 | 17.247 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米
滚轮直
0.468英寸 | 11.887毫米