BROWNING
BROWNING
J160 C/P C/L
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING J160 C/P C/L
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
制造商部件号
J160 C/P C/L
BDI部件号
329979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/J160-C-P-C-L/p/329979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289267859
重量 / Kilogram
0.438
Product Group - BDI
M02122
链规格
160
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
J160 C/P C/L
制造商内部编号
1297662
重量/磅
0.95
详细描述
Chain Link; 160 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.866" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
销轴直径
0.562 英寸 | 14.275 毫米
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
1.866 英寸 | 47.396 毫米