https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnd1lpOHhNREk1TXpReU1EYzROVFk1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5VFExOVRWRVJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkY2NlNzhjZjgxZmJhMzYwYjI1OTA5OWJjMjQ0OWFkODcyZTQ5YmFhNzNkZDgyMGM0ZWQ0OGIxNTY2OGIwNmQ2
BROWNING
BROWNING
J80SS S/C C/L
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING J80SS S/C C/L
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
制造商部件号
J80SS S/C C/L
BDI部件号
329197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/J80SS-S-C-C-L/p/329197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460586397
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M02122
链规格
80
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
J80SS S/C C/L
制造商内部编号
2735413
重量/磅
0.129
详细描述
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.934" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
板高
0.934 英寸 | 23.724 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
销轴直径
0.312 英寸 | 7.925 毫米