https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
LINKBELT
LINKBELT
LBB2003R
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB2003R
Roller Chain; 200-3 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.94" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
制造商部件号
LBB2003R
BDI部件号
20446070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB2003R/p/20446070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.535
Product Group - BDI
M02290
链规格
200-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 200-3 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-9/16" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.31" Plate Thickness; 1.94" Plate Height; Curved; 25/32" Pin Diameter
板高
1.94 英寸 | 49.276 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
板厚度
0.31 英寸 | 7.874 毫米
销轴直径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮直
1.563英寸 | 39.7毫米