https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaFpDOHhNRFV3TnpJeE5qazNOemsxTUM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQxMjA2OGE1MjY4Njk5OGE3M2U4NzQzMDY5OGM1NWY1YWFkOTk4NmYzZjdiMTNjY2M2MTI2MDgyM2M2OTM0ODc
LINKBELT
LINKBELT
LBB353R
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB353R
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.31" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
制造商部件号
LBB353R
BDI部件号
18149363
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB353R/p/18149363
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02290
链规格
35-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 35-3 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.19" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.31" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
板厚度
0.05 英寸 | 1.27 毫米
销轴直径
0.141 英寸 | 3.581 毫米
滚轮直
0.2英寸 | 5.08毫米
板高
0.31 英寸 | 7.874 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.19英寸 | 4.826毫米