https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJoaFpDOHhNRFF4T0RZME1UZzVOVFExTkM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTWw5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNzE0NGU1ZjUxYjM5MTk4ZDBjNjRhZTllYjgzZjRlNDViZDE0ZmUxODc3NDUzZTliNzc3ZjdmMjUxYjU4ZGJj
LINKBELT
LINKBELT
LBB60H2OL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBB60H2OL
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
制造商部件号
LBB60H2OL
BDI部件号
18149438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBB60H2OL/p/18149438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
60-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Heavy
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 60-2 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 0.09" Plate Thickness; 0.6" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板厚度
0.09 英寸 | 2.286 毫米
板高
0.6 英寸 | 15.24 毫米
销轴直径
0.234 英寸 | 5.944 毫米