https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-CNVR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyMTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJnek9TOHhNRFV3TnpNNU5qRTROakUwTWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlEwNVdVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTA4NTI4NDM5YmQ3YmEwY2VjYmY5YjVlZGVkMjc0M2NiZTExNDlkNWNjZWFlMjcyNjBlM2EwMDlkZGFmY2FkZg
LINKBELT
LINKBELT
LBBC2100HR
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT LBBC2100HR
Roller Chain; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
LBBC2100HR
BDI部件号
18149357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/LBBC2100HR/p/18149357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.135
Product Group - BDI
M02290
链规格
C2100
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Heavy Conveyor
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Conveying
详细描述
Roller Chain; C2100 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Heavy Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Straight; 3/8" Pin Diameter
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米