https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnME15ODVPREExTmpjd01UVTBNamN3TDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHpYMUpXVkY5VFZFUmZVMVJTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4YzJkNzcxYmVjOGNhNGUwNDU2ZWE2NjE3ZGFjOGViMDc4YWFiZjI1NzhmMTExOTgyNjdjODJlOTIyNzE5NWIw
SKF
SKF
PHC 06B-3X5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC 06B-3X5MTR
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 06B-3X5MTR
BDI部件号
1280125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-06B-3X5MTR/p/1280125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572612392
重量 / Kilogram
5.8
Product Group - BDI
M02290
链规格
06B-3
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
3
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Straight
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 06B-3 Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米