SKF
SKF
PHC 08B-2DRX5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC 08B-2DRX5MTR
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 08B-2DRX5MTR
BDI部件号
1280524
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-08B-2DRX5MTR/p/1280524
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572767771
重量 / Kilogram
6.526
Product Group - BDI
M02290
链规格
08B-2
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 08B-2 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.51毫米
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.75毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米