https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
SKF
SKF
PHC 120H-1X5MTR
SKF SKF
描述
SKF PHC 120H-1X5MTR
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
制造商部件号
PHC 120H-1X5MTR
BDI部件号
1280167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-120H-1X5MTR/p/1280167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572768440
重量 / Kilogram
33
Product Group - BDI
M02290
链规格
120
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
M
订购倍数
5
最低订购量
5
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1-13/32" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
滚轮宽
0.993英寸 | 25.22毫米
板高
1.406 英寸 | 35.712 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
板厚度
0.189 英寸 | 4.801 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
销轴直径
0.437 英寸 | 11.1 毫米