SKF
SKF
PHC 28B-1DRX10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 28B-1DRX10FT
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 28B-1DRX10FT
BDI部件号
1280513
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-28B-1DRX10FT/p/1280513
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572617854
重量 / Kilogram
25.375
Product Group - BDI
M02290
链规格
28B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Dacromet Plated Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 28B Chain Size; Riveted; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Dacromet Plated Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.7MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
板厚度
0.295 英寸 | 7.5 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
滚轮直
1.1英寸 | 27.94毫米
板高
1.445 英寸 | 36.7 毫米
销轴直径
0.626 英寸 | 15.9 毫米