https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
SKF
SKF
PHC 32B-1SSX10FT
SKF SKF
描述
SKF PHC 32B-1SSX10FT
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
制造商部件号
PHC 32B-1SSX10FT
BDI部件号
1280377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/PHC-32B-1SSX10FT/p/1280377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572618233
重量 / Kilogram
30.519
Product Group - BDI
M02290
链规格
32B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 32B Chain Size; Riveted; 50.8MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 29.21MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7MM Plate Thickness; 42MM Plate Height; Curved; 17.81MM Pin Diameter
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板厚度
0.276 英寸 | 7 毫米
销轴直径
0.701 英寸 | 17.81 毫米
滚轮宽
1.22英寸 | 31毫米
板高
1.654 英寸 | 42 毫米
滚轮直
1.15英寸 | 29.21毫米