https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-2-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneFlTOHhNREk1TXpRME1UQXpOak14T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlEVDFSZlUxUkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg0Y2IxMjYxYWU2ZWVlMDAzNzczMDZhMDA3ZDc2ODIxMmI5YmEwNWFhNTZiNDBlM2Q0OTM4ZWZhY2E3Y2ZhMzA
LINKBELT
LINKBELT
R160SU2C10BX
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT R160SU2C10BX
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.56" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
制造商部件号
R160SU2C10BX
BDI部件号
571602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/R160SU2C10BX/p/571602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327128128
重量 / Kilogram
6.218
Product Group - BDI
M02290
链规格
160-2
基本结构
Cottered
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Super Ultimate Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.56" Plate Height; Curved; 9/16" Pin Diameter
板厚度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
销轴直径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
滚轮直
1.125英寸 | 28.575毫米
板高
1.56 英寸 | 39.624 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米