https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-SC-DPDRV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgxNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmc0Tmk4eE1ESXlPREkwTWpZM056YzVNQzlKVGtSWVdGaERTRTVNUzFoZlEweGZNVjlUUTE5RVVFUlNWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjkwZGY2OWFmNmI3Njk2ZTcyYjQzZWU5ZWYzNDUzMGEyMjdlOThhMzc2NjE5MTQ4NTk5Yjc5OTdhMjFkZWRiYw
LINKBELT
LINKBELT
RC-2050 SPR CL SF
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC-2050 SPR CL SF
Chain Link; 2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
制造商部件号
RC-2050 SPR CL SF
BDI部件号
572010
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC-2050-SPR-CL-SF/p/572010
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327189594
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02122
链规格
2050
基本结构
Spring Clip
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
其它特点
Slip Fit
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 2050 Chain Size; Spring Clip; 1-1/4" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.4" Roller Diameter; 0.38" Roller Width; 0.08" Plate Thickness; 0.59" Plate Height; Curved; 0.2" Pin Diameter
板厚度
0.08 英寸 | 2.032 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮直
0.4英寸 | 10.16毫米
滚轮宽
0.38英寸 | 9.65毫米
销轴直径
0.2 英寸 | 5.08 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米