https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-OL-5-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnd01TOHhNREl5T0RJME9EazJPVEkwTmk5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZUMHhmTlY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmFmMDEwMThhZjM3MWE3MTE5OGMzMTY3ODFmYjIyNGFiYzE1YzJhNjY5MjZiYjg3NmNhMDQxMDk5Nzk3NzYw
LINKBELT
LINKBELT
RC120-5 OL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC120-5 OL
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
制造商部件号
RC120-5 OL
BDI部件号
571553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC120-5-OL/p/571553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327126056
重量 / Kilogram
1.132
Product Group - BDI
M02122
链规格
120-5
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
5
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 120-5 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.19" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 7/16" Pin Diameter
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
板高
1.13 英寸 | 28.702 毫米
滚轮直
0.875英寸 | 22.225毫米
销轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
滚轮宽
1英寸 | 25.4毫米