https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-RL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJnMk1TOHhNREl5T0RJME9UYzFOVFkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZVa3hmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OGFmYTBjMzA5NzcwNjU0YTY5ZGI1NTAzNzFjNjRhZjMyZTYxODk1NTFkYzc4ZmRkODViZjU1YTkxNDJkZWQy
LINKBELT
LINKBELT
RC264-1 RL
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT RC264-1 RL
Chain Link; 264 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
制造商部件号
RC264-1 RL
BDI部件号
571676
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RC264-1-RL/p/571676
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327129347
重量 / Kilogram
1.223
Product Group - BDI
M02122
链规格
264
基本结构
Riveted
部件
Roller Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 264 Chain Size; Riveted; 2-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 1.562" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; 0.38" Plate Thickness; 2.38" Plate Height; Curved; 7/8" Pin Diameter
板厚度
0.38 英寸 | 9.652 毫米
销轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
链节距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
滚轮宽
1.5英寸 | 38.1毫米
板高
2.38 英寸 | 60.452 毫米
滚轮直
1.562英寸 | 39.675毫米

