https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-DPDRV-SS-STR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoa05pODVPREExTmpZNE56UTFNalEyTDBsT1JGaFlXRU5JVGxoWVdGOHhYMUpXVkY5RVVFUlNWbDlUVTE5VFZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJiMDIwNDgxZjVlM2YyMmE4ZTI0MmU1OGJlNDcwYjk0MmM0NjFkM2MyZmE4MDFhNTgwNzA4MGM4NTJkODJmYw
TSUBAKI
TSUBAKI
RF2060S-SS-1-RP
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF2060S-SS-1-RP
Roller Chain; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
制造商部件号
RF2060S-SS-1-RP
BDI部件号
20863135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF2060S-SS-1-RP/p/20863135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
M02290
链规格
2060
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Straight
其它特点
S-Type Roller
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 2060 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
滚轮宽
0.5英寸 | 12.7毫米
板厚度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
滚轮直
0.469英寸 | 11.913毫米
板高
0.709 英寸 | 18.009 毫米
销轴直径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米