TSUBAKI
TSUBAKI
RF2080-1-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RF2080-1-CL
Chain Link; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
制造商部件号
RF2080-1-CL
BDI部件号
15040093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RF2080-1-CL/p/15040093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M02122
链规格
2080
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Double Pitch Drive
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 2080 Chain Size; Cottered; 2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 29/32" Plate Height; Straight; 5/16" Pin Diameter
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
销轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
板厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
滚轮宽
0.625英寸 | 15.875毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
板高
0.906 英寸 | 23.012 毫米