https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNXXX-1-RVT-STD-K1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaU9TOHhNRFF6TWpFNU9Ea3dNVGM1TUM5SlRrUlZVMVJEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMHN4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmN2E4ZGQ4MmFhNzU2ZTNmZjBmY2M5NzQ3ZWRlNjJlZGQxZWE0MDNlZDRmNGRhYTg1OTRkM2VkNTdjOWYwNDg5
TSUBAKI
TSUBAKI
RS08B-1-RP-1LK1
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS08B-1-RP-1LK1
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
制造商部件号
RS08B-1-RP-1LK1
BDI部件号
15078354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS08B-1-RP-1LK1/p/15078354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
其它特点
With K-1 Attachment | Attachment Spacing at Every 1 Link
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
详细描述
Roller Chain; 08B Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.509MM Roller Diameter; 7.747MM Roller Width; 1.6MM Plate Thickness; 11.8MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
板厚度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
滚轮直
0.335英寸 | 8.509毫米
滚轮宽
0.305英寸 | 7.747毫米
板高
0.465 英寸 | 11.8 毫米
销轴直径
0.175 英寸 | 4.45 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米