TSUBAKI
TSUBAKI
RS100-SS-2-CL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS100-SS-2-CL
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
RS100-SS-2-CL
BDI部件号
904394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS100-SS-2-CL/p/904394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039187536
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
M02122
链规格
100-2
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
100-2SSCL
重量/磅
0.35
详细描述
Chain Link; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米