https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnMVl5OHhNREl5T0RrNU1qWXdOakl6T0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5U1ZsUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MGIzNzg4ZjgzN2UxN2FiYzFlNGYxYzc3MzlkY2VmOTYxNzNhYjNmZWM4ZTFlNjNhMWIzZTg4YTBkZmQ1MGFl
TSUBAKI
TSUBAKI
RS100H-1-PL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS100H-1-PL
Chain Link; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
制造商部件号
RS100H-1-PL
BDI部件号
903338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS100H-1-PL/p/903338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
M02122
链规格
100
基本结构
Riveted
部件
Connecting Link
链条系列
Heavy
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ANSI
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.185" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
板高
1.185 英寸 | 30.099 毫米
销轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米