https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcwTUM4eE1EVXdOelV6TmpjMk1EZzJNaTlKVGtSWVdGaERTRTVZV0ZoZk1WOVNWbFJmVTFSRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmI5NjEzN2FhMTQzYThkMDgyMjYxOWIzMzYwOThmZDM2NTk5OGYwOGEwYjMyMDk3MzA1YmJkNTc0M2EzMmQyMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RS16B-1 LAMBDA RIV 50FT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS16B-1 LAMBDA RIV 50FT
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
RS16B-1 LAMBDA RIV 50FT
BDI部件号
22381021
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS16B-1-LAMBDA-RIV-50FT/p/22381021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039861146
重量 / Kilogram
0.826
Product Group - BDI
M02290
链规格
16B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
50
最低订购量
50
板型
Curved
其它特点
Lambda Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
RS16BLAMR50
重量/磅
1.82
详细描述
Roller Chain; 16B Chain Size; Riveted; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 4MM Plate Thickness; 21MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板高
0.827 英寸 | 21 毫米
板厚度
0.157 英寸 | 4 毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米