TSUBAKI
TSUBAKI
RS16B-2-OL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS16B-2-OL
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
制造商部件号
RS16B-2-OL
BDI部件号
1405827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS16B-2-OL/p/1405827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 42 |
BDI- 波兰 | 17 |
BDI- 匈牙利 | 42 |
BDI- 罗马尼亚 | 42 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039189462
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
M02122
链规格
16B-2
基本结构
Cottered
部件
Offset Link
链条系列
Standard
列数
2
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
滚轮材料
Carbon Steel
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
制造商货号
RS16B-2OL
重量/磅
0.31
详细描述
Chain Link; 16B-2 Chain Size; Cottered; 25.4MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 15.875MM Roller Diameter; 17.018MM Roller Width; 3.962MM Plate Thickness; 21.006MM Plate Height; Curved; 8.28MM Pin Diameter
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
板厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
滚轮宽
0.67英寸 | 17.018毫米
销轴直径
0.326 英寸 | 8.28 毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米
板高
0.827 英寸 | 21.006 毫米