https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
RS20B 2 CL (CP)
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI RS20B 2 CL (CP)
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
制造商部件号
RS20B 2 CL (CP)
BDI部件号
20849481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/RS20B-2-CL-(CP)/p/20849481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
M02122
链规格
20B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
板厚度
0.173 英寸 | 4.394 毫米
滚轮直
0.75英寸 | 19.05毫米
板高
1.024 英寸 | 26.01 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
滚轮宽
0.77英寸 | 19.558毫米
销轴直径
0.401 英寸 | 10.185 毫米